Amortizor de zgomot din bronz sinterizat, filet/hexagonal din alamă, G 1/8, SW 12

Cod articol.: 113345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Materialul carcasei Oțel sinterizat

Identificare și clasificare

Cod articol 113345
EAN / GTIN 4047322101158
Număr producător 113345
L-Număr L00970 910
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot din bronz sinterizat, filet/hexagonal din alamă, G 1/8, SW 12 mm, presiune de lucru 0 - 8 bar, temperatură de lucru -10 °C până la 250 °C. Pentru reducerea zgomotelor de evacuare a aerului în instalațiile pneumatice.

Caracteristică:

  • A: 4,5 mm
  • B: 21,0 mm
  • C: 8,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Filet: G1/8
  • Presiune de funcționare max.: 8 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 250 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Nivel de zgomot la 6 bar: 71-108 dB