Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, mosazný závit/šestihranný, G 1/8, SW 12

Artiklové číslo: 113345
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 113345
EAN / GTIN 4047322101158
Číslo výrobce 113345
L-číslo L00970 910
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, mosazný závit/šestihranný, G 1/8, SW 12 mm, provozní tlak 0–8 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C. Pro snížení hluku odpadního vzduchu v pneumatických zařízeních.

Charakteristika:

  • A: 4,5 mm
  • Š: 21,0 mm
  • C: 8,5 mm
  • OK: 12 mm
  • Závit: G 1/8
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Hlučnost při 6 bar: 71–108 dB