Burghiu scurt HSS-E N, neacoperit, ⌀ DC h8: 3,5mm

Cod articol: 113150 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,59 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    2,99 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,5 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 14,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 52 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 113150 3,5
EAN / GTIN 4045197004338
Număr producător 113150 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de rezistent şi stabil datorită grosimii sporite a miezului. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Şlefuit

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.