HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 4,5 mm

Cod articol: 113006 4,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,38 € / buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 4,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113006 4,5
EAN / GTIN 4062406742560

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 113005.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături