HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 4,5 mm

Cikkszám: 113006 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,37 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 4,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 24 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113006 4,5
EAN / GTIN 4062406742560

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz