Bloc de limat cu mâner (ascuțit) cu fălci fine, deschidere max. 6 mm (lungime totală 115 mm)

Cod articol.: 113-116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 113
Denumirea producătorului Stielfeilkloben mit feinem Maul
Pentru material oțel
Tip produs Dispozitiv hidraulic manual

Identificare și clasificare

Cod articol 113-116
EAN / GTIN 4027474589745
Număr producător 113-116
L-Număr L80010 1503
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de limat cu fălci fine din seria 113 sunt utilizate pentru prinderea pieselor de lucru deosebit de fine în ateliere, industrie și comerț. Interiorul fălcilor este canelat cu o incizie prismatică, astfel încât pot fi prinse piese rotunde și unghiulare. Seria 113 este potrivită în special pentru lucrări fine, de exemplu la ceasuri, și permite lucrări delicate și precise.
  • Aplicabilitate universală în diverse situații de lucru
  • Construcție robustă cu ghidaj articulat flexibil

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 29 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 1 1/8
  • Sectorul: Autovehicule, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 6 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1/4
  • Lungime totală [mm]: 115 mm
  • Lungime totală [inch]: 4 9/16
  • Lățimea fălcilor de strângere [inch]: 5/8