Stielfeilkloben (spitz) mit feinem Maul, max. 6 mm capacité de serrage (Gesamtlänge 115 mm)

Réf.: 113-116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 113
Référence fabricant Stielfeilkloben mit feinem Maul
Pour matériau acier
Type de produit appareils hydraulique à main

Identification et classification

Référence article 113-116
EAN / GTIN 4027474589745
Réf. fabricant 113-116
Article hors catalogue L80010 1503
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux-limeurs manuels à mâchoires fines de la série 113 sont utilisés pour serrer des pièces particulièrement fines dans les ateliers, l'industrie et l'artisanat. L'intérieur des mâchoires est rainuré avec une encoche prismatique, permettant de serrer des pièces rondes et angulaires. La série 113 est particulièrement adaptée aux travaux de précision, comme l'horlogerie, et permet un travail fin et précis.
  • Utilisation universelle dans diverses situations de travail
  • Conception robuste avec une orientation des articulations flexible

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 29 mm
  • Hauteur totale [inch]: 1 1/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 6 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1/4
  • Longueur totale [mm]: 115 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 9/16
  • Largeur de la mâchoire [inch]: 5/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)