{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 40 − 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000392 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centrare HSS-E A cu suprafaţă aplatizată 4 mm
La cerere
În stoc
1.189 livrabil imediat
15,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.802 livrabil imediat
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.632 livrabil imediat
7,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.107 livrabil imediat
12,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Pentru ⌀ piesei | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |