{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 40–63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000392 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Keskiöpora HSS/E A tasopinnalla 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 194 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 892 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 741 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 157 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Työkappaleen ⌀ | 40–63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |