{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 6 − 8 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111050 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000231 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centrare HSS-E A 1 mm
La cerere
În stoc
974 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.442 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.914 livrabil imediat
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 35 | 31,5 | 31,5 |
⌀ nominal DC | 1 | 1 | 1 |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A |