Broca de centrar HSS-E A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 1mm

Número de artículo: 111050 1
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
513 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Diámetro del filo, mín. Dc min. 1 mm
Clase de tolerancia ISO k12
Forma de la broca de centrado A
Ángulo de avellanado 60 grados
Diámetro del mango DS 4 mm
Longitud total L 35 mm
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 6 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h7
Norma DIN 333
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de ranura de viruta Lc 8,6 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,3 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Nombre del producto (tipo) A
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E COBALT
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia k12
Longitud de alcance A 17,5 mm
Longitud útil L1 4,1 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de puntear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 111050 1
EAN / GTIN 4045197000231
Número del fabricante 111050 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.