{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 1 mm | |
Munkadarab ⌀ | 6 − 8 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111050 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000231 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Központfúró HSS/E A 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
984 darabszám azonnal szállítható
6,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 449 darabszám azonnal szállítható
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 930 darabszám azonnal szállítható
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 35 | 31,5 | 31,5 |
Névleges ⌀ DC | 1 | 1 | 1 |
Szabvány | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 |
Típus | A | A | A |