Suport de scule, poligon ISO 26623 , PSC 40, 19.40C4SQT15

Cod articol.: 110656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 110656
EAN / GTIN 4069739018454
Număr producător 19.40C4SQT15
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI40 cu tija întoarsă la 30°, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 19.40C4SQT15
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Lungimea cantileverului (LPR): 164 mm
  • Lungimea funcției (WF): 140 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: PSC 40
  • Răcire Montare: Răcire interioară