Držalo za orodje, poligon ISO 26623 , PSC 40, 19.40C4SQT15

Št. art.: 110656
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110656
EAN/GTIN 4069739018454
Številka proizvajalca 19.40C4SQT15
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, steblo VDI40, zasukano za 30°, držalo PSC, notranje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.40C4SQT15
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Konzolna dolžina (LPR): 164 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 140 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: PSC 40
  • Hlajenje Montaža: Notranje hlajenje