Porte-outil, Polygone ISO 26623 , PSC 40

Réf.: 110656
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110656
EAN / GTIN 4069739018454
Réf. fabricant 19.40C4SQT15
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40, queue tournée à 30°, logement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.40C4SQT15
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Longueur de flanc (LPR): 164 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 140 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne