Racord filetat în T, R 1/2 exterior pentru furtun 10/8, alamă nichelată

Cod articol: 110596
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 110596
EAN / GTIN 4047322026703
Număr producător 110596
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat în T, AG conic, R 1/2 pentru furtun 10/8 mm, SW 17, presiune de lucru max. 18 bar, alamă nichelată.

Caracteristică:

  • L1: 57,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filet: R 1/2 AG
  • Material: Alamă nichelată
  • pentru furtun: 10/8 mm
  • Presiune de lucru max.: 18 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 300 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C