• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Einschraubverschraubung, R 1/2 außen für Schlauch 10/8, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110596
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 110596
EAN / GTIN 4047322026703
Herstellernummer 110596
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2 für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 57,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: R 1/2 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 10/8 mm
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C