{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | galben | |
| Presiune de funcționare max. | 40 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 1 | |
| Diametru d2 | 40 mm | |
| Diametrul furtunului în interior | 19 mm | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Cuplă rapidă | |
| Interval de temperatură min. | -10 °C | |
| Interval de temperatură max. | 90 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 107756 | |
| EAN / GTIN | 4047322132800 | |
| Număr producător | 107756 | |
| L-Număr | L00970 725 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |