GEKA hadicová spojka, pevná, mosazná, připojení LW 19

Artiklové číslo: 107756
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107756
EAN / GTIN 4047322132800
Číslo výrobce 107756
L-číslo L00970 725
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

GEKA hadicová spojka, pevná, mosazná, připojení LW 19, provozní tlak max. 40 bar, teplota média/okolní teplota. -10 °C až 90 °C. Drápová spojka (rozteč drápů 40 mm) z mosazi pro vodní, průmyslové, maltové, sací a tlakové hadice pro širokou škálu použití, např.: Průmysl, stavebnictví, environmentální technologie, řemesla, domácí vodní technika, zahradnictví a krajinářství, zemědělství a lesnictví atd. Dodáváno v pevném provedení a v provedení otočném o 360°. Oba systémy lze bez problémů kombinovat!

Charakteristika:

  • Přípojka: LW 19
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C