Descriere:
Cuplaj rapid NW 5, cu blocare pe ambele părți, alamă nefinisată, manșon LW 6, presiune de serviciu. 0-35 bar, temp. med./ambiantă -20 °C până la 100 °C. Atât cuplajul, cât și niplul de închidere sunt echipate cu o supapă. La cuplare, ambele supape se deschid și trecerea este asigurată. La decuplare, ambele supape se închid și se împiedică scurgerea mediului. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, tehnologia aeronautică.
Caracteristică:
- NW: 5
- Arc: oţel inoxidabil
- Manşon: Alamă nefinisată
- Bilă: oţel inoxidabil
- Lungime: 46,5 mm
- Carcasă: Alamă nefinisată
- Racord: LW 6
- Debit: 310 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oţel inoxidabil
- corp de supapă: Alamă nefinisată
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: NBR
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C