Acoplamiento rápido NW 5, con cierre en ambos lados, boquilla LW 6

Número de artículo: 107497
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107497
EAN / GTIN 4047322059312
Número del fabricante 107497
Número L L00970 2427
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 5, bloqueo en ambos lados, latón pulido, boquilla LW 6, presión de servicio. 0-35 bar, temp. med./ambiente. De -20 °C a 100 °C. Tanto el acoplamiento como el racor de cierre están equipados con una válvula. Al acoplarse, ambas válvulas se abren y se garantiza el paso. Al desacoplar, ambas válvulas se cierran y se impide la salida del fluido. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.

Característica:

  • NW: 5
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón sin recubrimiento
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 46,5 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: LW 6
  • Caudal: 310 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C