Nipon NW 5, alamă nefinisată pentru furtun 6x4, piuliță de fixare, protecție împotriva îndoirii

Cod articol.: 107156
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107156
EAN / GTIN 4047322285537
Număr producător 107156
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon NW 5, alamă nefinisată pentru racord. 6x4, piuliță cu cap hexagonal și arc de protecție împotriva îndoirii, presiune de lucru 0-35 bar, temp. med./ambiantă. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 12 mm
  • Lungime: 110,0 mm
  • Racord: pentru furtun 6x4 cu piuliță de fixare și arc de protecție împotriva îndoirii