Nipples NW 5, latón pulido para manguera 6x4, tuerca de unión, protección contra dobleces

Número de artículo: 107156
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107156
EAN / GTIN 4047322285537
Número del fabricante 107156
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples NW 5, latón pulido para Schl. 6x4, tuerca de unión y resorte protector contra doblez, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 12 mm
  • Longitud: 110,0 mm
  • Conexión: Para manguera 6x4 con tuerca de unión y resorte protector contra dobleces.