Descriere:
Supapă de reținere cu clapetă, cu fanta, reglare debit aer (V), racord filetat G1/4 interior G1/4, PN max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 80 °C, alamă nichelată. Pentru reducerea debitului și reglarea vitezei pistonului cilindrilor. Dimensiuni reduse, ideale pentru spații înguste. Pentru înșurubare directă pe supapă sau cilindru. Variantele cu construcție cu șuruburi tubulare pot fi rotite în timpul montării și sunt rigide după strângere. Variantele cu racord rotativ pot fi poziționate liber și după montare. Garniturile și lubrifianții utilizați nu conțin silicon.
Caracteristică:
- B: 40,0 mm
- C: 22,0 mm
- SW: 17 mm
- Filet: G1/4
- Structură: Construcție cu șuruburi tubulare
- Funcţie: Reglarea debitului de aer proaspăt (V)
- Racord: G 1/4 IG
- Execuție: reglabil cu șurub cu fantă
- Corp de bază: Alamă nichelată
- Fără silicon: da
- Tip conectare: Racord filetat
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Presiune de funcționare min.: 0 bar
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- Garnituri imperdabile: Poliamidă armată cu fibră de sticlă (numai piese cu construcție filetată)