Válvula de retención con estrangulamiento, estrangulamiento del aire de impulsión (V), G 1/4 interior G 1/4

Número de artículo: 106877
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 106877
EAN / GTIN 4047322181747
Número del fabricante 106877
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención con estrangulamiento, ranurada, estrangulamiento del aire de entrada (V), conexión roscada G1/4 interior G1/4, PN máx. 10 bar, temperatura: -20 °C a 80 °C, latón niquelado. Para reducir los caudales y regular la velocidad de los pistones de los cilindros. Dimensiones reducidas, ideal para espacios reducidos. Para atornillar directamente en la válvula o el cilindro. Las variantes en diseño de tornillos huecos pueden girarse durante el montaje y quedan fijas tras el apriete. Las variantes con conexión giratoria pueden colocarse libremente incluso después del montaje. Las juntas y los lubricantes utilizados no contienen silicona.

Característica:

  • An: 40,0 mm
  • C: 22,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Modo de construcción: Construcción con tornillos huecos
  • Función: Regulación del aire de entrada (V)
  • Conexión: G 1/4 IG
  • Ejecución: regulable con tornillo de ranura
  • Cuerpo de base: Latón niquelado
  • Exento de silicona: sí
  • Tipo de conexión: Conexión roscada
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Juntas imperdibles: Poliamida reforzada con fibra de vidrio (solo piezas con diseño de tornillos huecos)