Ventilare cu electrovalvă 3/2 căi, NC, furtun 6

Cod articol.: 106847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 106847
EAN / GTIN 4047322092685
Număr producător 106847
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă 3/2 căi „lineonline”, purjare ghidată, furtun - furtun pentru furtun Ø 6, NC, 24 V CC, presiune de funcționare. 2, 5-7 bar. În ciuda dimensiunilor reduse, aceste electrovalve sunt precomandate electric și au performanțe foarte ridicate. Fiecare supapă este echipată complet cu un dispozitiv de acționare de urgență monostabil și un afișaj LED, aerul poate fi evacuat printr-un amortizor de zgomot sau printr-un racord cu filet. Funcția corespunde poziției inițiale a supapei.

Caracteristică:

  • A: 49,0 mm
  • B: 57,5 mm
  • I: 14,6 mm
  • Piese interioare: Alamă nichelată, alamă, tehnopolimer, oțel inoxidabil
  • Corp de bază: tehnopolimer
  • material de etanșare: NBR
  • pentru Ø furtun: 6 mm
  • Tensiune de funcţionare: 24 V DC
  • Simboluri pneumatice: pe carcasă
  • Putere absorbită: 1,2 W
  • Presiune de funcționare max.: 7 bar
  • Presiune de funcționare min.: 2,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Debit la 6,3 bar și Δp 1,0 bar: 380 Nl/min