Beschreibung:
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch für Schlauch-Ø 6, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2, 5-7 bar. Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf. Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden. Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.
Merkmal:
- A: 49,0 mm
- B: 57,5 mm
- I: 14,6 mm
- Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
- Grundkörper: Technopolymer
- Dichtmaterial: NBR
- für Schlauch-Ø: 6 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse
- Leistungsaufnahme: 1,2 W
- Betriebsdruck max.: 7 bar
- Betriebsdruck min.: 2,5 bar
- Temperaturbereich max.: 60 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C
- Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar: 380 Nl/min