Descriere:
Supapă miniaturală 3/2 căi mecanică, pârghie cu rolă, NO, racord lateral 4 mm, presiune de funcționare. 0, 5-10 bar, temperatură de funcționare -10°C până la 60°C. Mini-supape în execuție 3/2-căi NC sau NO.
Caracteristică:
- Arc: Oţel inoxidabil
- Serie: Seria VME
- Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
- Diametru nominal: 2,5 mm
- Simbol: 1
- Funcţie: 3/2 NO
- Racord: Conector lateral Ø 4 mm
- Confirmare: monostabil
- buton: Alamă nichelată
- Debit 1: 35 Nl/min
- Debit 2: 60 Nl/min
- corp de supapă: Aluminiu
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
- Temperatură de funcționare max.: 60 °C
- Temperatură de funcționare min.: -10 °C
- Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
- Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
- Presiune de acționare la 6 bar: 8N