Description:
Mini-vanne 3/2 voies mécanique, levier à galet, NO, raccord 4 mm latéral, pression de service 0, 5-10 bar, température de service -10 °C à 60 °C. Mini-vannes en version 3/2 voies NC ou NO.
Caractéristique(s):
- Ressort: Acier inoxydable
- Série: Série VME
- Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
- ⌀ nominal: 2,5 mm
- Symbole: 1
- Fonction: 3/2 NO
- Connexion: Raccord enfichable Ø 4 mm sur le côté
- Utilisation: monostable
- bouton poussoir: Laiton nickelé
- Débit 1: 35 Nl/min
- Débit 2: 60 Nl/min
- corps de valve: Aluminium
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 0,5 bar
- Température de fonctionnement max.: 60 °C
- Température de fonctionnement min.: -10 °C
- Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
- Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
- Pression d’actionnement à 6 bars: 8 N