{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Serie LINER | |
| Denumirea producătorului | ISO 21287; Kompaktzylinder LINER | |
| Presiune nominală | 10 bar | |
| Lungimea cursei | 60 mm | |
| Temperatură de regim (de funcţionare) | 60 °C | |
| Etanşare | Garnitură de etanşare cu manşetă | |
| Cilindru diametru | 25 mm | |
| Tip produs | Cilindru hidraulic |
| Cod articol | 106062 | |
| EAN / GTIN | 4047322282840 | |
| Număr producător | 106062 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |