Descriere:
Pinii de șlefuit ceramic PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în zonele greu accesibile. Știfturile garantează cea mai mare durată de viață posibilă pentru lucrări de debavurare, șanfrenare și rupere a muchiilor. Prin potrivirea optimă a performanței cipurilor și a rezultatului suprafeței care trebuie obținut, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe o gamă largă de calități ale oțelului.
Caracteristică:
- Formă: 52ZY piatră de şlefuit CILINDRIC
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 88A 60 P5 V38
- Dimensiune (D x D - S x L): 20 x 32 - 6 x 40 mm
- Diametru: 20 mm
- Grosime: 32 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Asigură o coordonare optimă a performanței de prindere și a rezultatului suprafeței care trebuie atins
- Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
- Datorită legăturii ceramice cu corindon fin Rosa, este ideal pentru oțelurile nealiate
Aplicaţie:
- Pentru lucrări solicitante la diferite calități ale oțelului, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Pentru lucrări solicitante pe diverse calități de oțel, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor
Recomandare:
- Granulație de 24 – 46 pentru măcinare grosieră
- Granulație de 60 – 90 pentru măcinare fină
- Rețineți diferite niveluri de duritate în conformitate cu specificațiile:
- O: Pentru agresivitate ridicată
- P: Universal aplicabilă
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.