Description:
Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont souvent la seule façon d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les tiges garantissent la plus grande durée de vie possible pour les travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage d'arêtes. L'adéquation optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d'acier les plus diverses.
Caractéristique(s):
- Form: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
- Spécification : 88A 60 P5 V38
- Dimension (D x T - S x L): 20 x 32 - 6 x 40 mm
- Diamètre: 20 mm
- Epaisseur: 32 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir
- Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
- Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes
Matière(s):
a volé
Adapté(s) pour:
Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche
- Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine
- Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications:
- O : pour une forte agressivité
- P : utilisation universelle
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s