Saferstep LH - Scară cu rafturi 12 trepte

Cod articol.: 1041362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 12
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 265 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 3,35 m
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 12,5 kg
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1041362
EAN / GTIN 4003866013623
Număr producător 1041362
L-Număr L90010 555
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
  • Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 12,5 kg
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte 12
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea maximă a suspensiei verticale 3,35 m
  • Înălțimea minimă a suspensiei verticale 2,83 m
  • Lățimea exterioară 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.