{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,42 m | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufen-Anzahl je Leiterteil | 12 | |
| Stufen-Tiefe | 80 mm | |
| Stufen-Abstand | 265 mm | |
| Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| einhängbar | oui | |
| maximale senkrechte Einhängehöhe bis | 3,35 m | |
| klappbar | nein | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Gewicht | 12,5 kg | |
| Produktart | Regalleiter |
| Référence article | 1041362 | |
| EAN / GTIN | 4003866013623 | |
| Réf. fabricant | 1041362 | |
| Article hors catalogue | L90010 555 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |