Clapetă de închidere cu flanșă intermediară, acționare pneumatică cu acțiune simplă, DN 80

Cod articol.: 103677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 103677
EAN / GTIN 4047322338974
Număr producător 103677
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clapetă de închidere cu flanșă intermediară, pneumatică. Servomotor, cu acțiune simplă, temperatură de funcționare -15 °C până la 120 °C, DN 80, PN max. 16 bar. Clapete de închidere cu flanșă intermediară și acționare pneumatică. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă. Potrivit pentru apă/abur, apă de mare, apă sărată, esteri, cetoni, alcalii, sodă caustică, hidroxid de sodiu. Nu este recomandat pentru hidrocarburi, uleiuri, grăsimi.

Caracteristică:

  • B: 47,0 mm
  • L: 127,0 mm
  • DN: 80
  • H1: 89,0 mm
  • H2: 162,0 mm
  • H3: 292,0 mm
  • Carcasă: Fonta GG25 acoperită cu rășină epoxidică, culoare RAL 5015
  • Disc: Oțel inoxidabil CF8M/1.4404
  • Execuție: cu acțiune simplă - închidere cu arc
  • Unghi de rotaţie: 90°
  • arbore de comutație: SS416
  • material de etanșare: EPDM
  • Adaptor pentru supapă: disponibil în dotarea standard, comandă prin supapă de 3/2, 5/2 căi
  • Material transmisie: Aluminiu eloxat
  • Presiune de control max.: 5,5 bar
  • Presiune de comandă min.: 5 bar
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Garnitură pentru arbore de comutație: EPDM
  • Material de etanșare transmisie: NBR
  • Temperatură de funcționare max.: 120 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -15 °C