Description:
Vanne papillon à bride intermédiaire, pneumatique. Servomoteur, simple effet, température de service -15 °C à 120 °C, DN 80, PN max. 16 bar. Vannes papillon à bride intermédiaire avec actionneur pneumatique. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet. Convient pour l’eau/la vapeur, l’eau de mer, l’eau salée, les esters, les cétones, les alcalis, la soude caustique, l’hydroxyde de sodium. Non recommandé pour les hydrocarbures, les huiles et les graisses.
Caractéristique(s):
- B: 47,0 mm
- L: 127,0 mm
- DN: 80
- H1: 89,0 mm
- H2: 162,0 mm
- H3: 292,0 mm
- Boîtier: Fonte grise GG25 revêtue de résine époxy, couleur RAL 5015
- Disque: Acier inoxydable CF8M/1.4404
- Exécution: simple effet - fermeture par ressort
- Angle de rotation: 90°
- arbre de commande: SS416
- matériau d’étanchéité: EPDM
- adaptateur de valve: Disponible de série, commande via vanne 3/2, 5/2 voies
- Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
- Pression de commande max.: 5,5 bar
- Pression de commande min.: 5 bar
- Pression de service max.: 16 bar
- Joint d’étanchéité pour arbre de commande: EPDM
- Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
- Température de fonctionnement max.: 120 °C
- Température de fonctionnement min.: -15 °C