Robinet de închidere pentru manometru, manșon - con, din alamă lustruită, G 1/2

Cod articol: 102649
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 102649
EAN / GTIN 4047322122771
Număr producător 102649
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet de închidere pentru manometru, manșon - știft, din alamă lustruită, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Este recomandabil să se instaleze un robinet de închidere între manometru și conductă. Când maneta este în poziția „suflare”, mediul ajunge în atmosferă. Robinetele de închidere cu racord de testare servesc la racordarea simultană a aparatelor de măsurare a presiunii de serviciu la conducta de presiune.

Caracteristică:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Carcasă: alamă
  • Tip WIKA: 910,10
  • Firul 1: G 1/2 AG
  • Firul 2: G 1/2 IG
  • Pârghie manuală: Plastic
  • Execuție: Manșon / con
  • prescripție: DIN 16261-B
  • Domeniu de aplicare: pentru toate manometrele cu garnitură plată conform DIN 16258
  • Interval de temperatură max.: 50 °C