Válvula de cierre con manómetro, manguito - espiga, de latón brillante, G 1/2

Número de artículo: 102649
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 102649
EAN / GTIN 4047322122771
Número del fabricante 102649
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre con manómetro, manguito - espiga, de latón brillante, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, máx. 50 °C. Es conveniente instalar una válvula de cierre entre el manómetro y la tubería. Con la palanca en la posición «purgar», el fluido se libera a la atmósfera. Las válvulas de cierre con conexión de prueba sirven para conectar simultáneamente manómetros de presión de servicio a la tubería de presión.

Característica:

  • PN: 25 bar
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: latón
  • Tipo WIKA: 910,10
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Palanca de mano: plástico
  • Ejecución: Manguito / espiga
  • Reglamento: DIN 16261-B
  • Intervalo de aplicación: Para todos los manómetros con junta plana según DIN 16258.
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C