Regulator de presiune pentru apă potabilă, omologat DVGW, R 2, 1, 5 - 6 bar, PE max.16

Cod articol.: 101365
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101365
EAN / GTIN 4047322011495
Număr producător 101365
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pentru apă potabilă, certificat DVGW, inclusiv manometru, filtru cu vizor transparent, R 2, interval de reglare 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, cu supapă de descărcare cu un singur punct de închidere și filtru de impurități încorporat. Aceste regulatoare de presiune independente de presiunea de admisie protejează instalațiile de alimentare cu apă menajeră împotriva presiunii de alimentare prea ridicate. Pot fi utilizate și în scopuri comerciale și industriale, ținând cont de specificațiile lor.

Caracteristică:

  • A: 255,0 mm
  • B: 299,0 mm
  • C: 173,0 mm
  • D: 126,0 mm
  • Mediu: Apă potabilă, azot, aer comprimat, lichide neutre
  • Carcasă: alamă
  • Filet: R 2
  • Ceașcă cu sită: Ceașcă cu capac transparent
  • capac cu arc: Plastic
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 6 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 12 m³/h
  • Temperatură de funcționare max.: 30 °C