Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, R 2, 1, 5 - 6 bar, PE máx. 16

Número de artículo: 101365
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101365
EAN / GTIN 4047322011495
Número del fabricante 101365
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, con manómetro, filtro transparente, R 2, rango de regulación 1, 5 - 6 bar, PE máx. 16 bar. Regulador de presión de membrana con válvula de descarga y filtro incorporado. Estos reguladores de presión independientes de la presión previa protegen las instalaciones domésticas de agua contra una presión de suministro demasiado alta. También pueden utilizarse con fines comerciales e industriales, teniendo en cuenta sus especificaciones.

Característica:

  • A: 255,0 mm
  • An: 299,0 mm
  • C: 173,0 mm
  • D: 126,0 mm
  • Medium: Agua potable, nitrógeno, aire comprimido, líquidos neutros.
  • Carcasa: latón
  • Rosca: R 2
  • Copa de tamiz: Taza con filtro transparente
  • capó: plástico
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 12 m³/h
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 30 °C