Ceas comparator M 2 XS - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Cod articol.: 10117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 10117
EAN / GTIN 4031452101171
Număr producător 10117
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

Carcasă din poliamidă de înaltă calitate, cu protecție împotriva șocurilor, pas de scală 0,01 mm, interval de măsurare 10 mm, 1 rotație a acului = 1 mm, diametru inel exterior. 58 mm, diametrul tijei de prindere 8 h 6, conform DIN 878