Měřidlo M 2 XS – 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10117
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10117
EAN / GTIN 4031452101171
Číslo výrobce 10117
L-číslo L40440 229
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Pouzdro z vysoce kvalitního polyamidu, s ochranou proti nárazům, rozteč stupnice 0,01 mm, měřicí rozsah 10 mm, 1 otáčka ručičky = 1 mm, vnější průměr kroužku. 58 mm, průměr upínacího dříku 8 h 6, podle normy DIN 878