Filieră / RU G 1/4 Toleranță A -0,10 alamă rectificată 38 x 10 mm

Cod articol.: 101030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101030
EAN / GTIN 4046122322633
Număr producător 101030
L-Număr L40010 10740
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU G 1/4 toleranță A -0.10 Alamă de decojire șlefuită

Filieră fabricate din HSS conform standardului DIN EN
- pentru utilizare manuală sau mecanică
- pentru tăierea oțelului până la aprox. 800 N/mm²
- pentru tăierea unei mari varietăți de materiale
- cu tăietură de decojire de la M 3 în sus