• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Navojne čeljusti / RU G 1/4 Toleranca A -0,10 Olupljena medenina 38 x 10 mm

Št. art.: 101030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101030
EAN/GTIN 4046122322633
Številka proizvajalca 101030
L-število L40010 10740
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU G 1/4 toleranca A -0,10 Lupinasta medenina, prirobljena

Navojne čeljusti iz HSS po standardu DIN EN
- za ročno ali strojno uporabo
- za rezanje jekla do približno 800 N/mm²
- za rezanje najrazličnejših materialov
- z lupino od M 3 naprej.