Prefiltru „FUTURA”, recipient din policarbonat, coș de protecție, 0,3 µm, BG 4, G 3/4, HA

Cod articol: 100161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100161
EAN / GTIN 4047322245784
Număr producător 100161
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Prefiltru „FUTURA” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, evacuare condens HA. Prefiltru cu design modern pentru cerințe ridicate privind puritatea aerului comprimat. Prefiltrul servește la separarea impurităților solide până la max. 0,3 µm din aerul comprimat și gaze.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G3/4
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 1500 l/min
  • Element filtrare: Hârtie impregnată
  • Finerete filtru: 0,3 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 1,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,02 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C