Prefiltro «FUTURA», recipiente de policarbonato, cesta protectora, 0,3 µm, BG 4, G 3/4, HA

Número de artículo: 100161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100161
EAN / GTIN 4047322245784
Número del fabricante 100161
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Prefiltro «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensados HA. Prefiltro con diseño moderno para exigentes requisitos de pureza del aire comprimido. El prefiltro sirve para eliminar impurezas sólidas de hasta un máximo de 0,3 µm del aire comprimido y los gases.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/4
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 1500 l/min
  • Elemento de filtrado: Papel impregnado
  • finura del filtro: 0,3 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,02 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C