Comparator cu cadran M 2 R - 0,01mm / 3mm / 58mm

Cod articol.: 10015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 10015
EAN / GTIN 4031452100150
Număr producător 10015
L-Număr L40440 94
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

cu ac de măsurare spate, gradație 0,01 mm, interval de măsurare 3 mm, 1 rotație a acului 1 mm, diametru inel exterior. 58 mm, diametrul tijei de prindere 8 h 6, conform standardului din fabrică