Reloj comparador M 2 R - 0,01 mm / 3 mm / 58 mm

Número de artículo: 10015
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 10015
EAN / GTIN 4031452100150
Número del fabricante 10015
Número L L40440 94
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

con pasador de medición trasero, división de escala 0,01 mm, alcance de medición 3 mm, 1 revolución del indicador 1 mm, anillo exterior diá. 58 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, según norma de la empresa