Regulator de presiune de precizie, alimentare continuă cu presiune „FUTURA”, BG 2, G 1/2, 0, 1-1 bar

Cod articol: 100113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100113
EAN / GTIN 4047322214261
Număr producător 100113
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune de precizie, alimentare continuă cu presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 1 - 1 bar. Regulatoare de presiune cu membrană de precizie, cu aerisire secundară, în design modern și cu valori excelente ale debitului. Prin blocarea a cel puțin două sau mai multe regulatoare, mai multe circuite de aer de lucru cu presiuni diferite pot fi alimentate printr-o singură alimentare cu aer.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G1/2
  • membrană: NBR
  • Debit: 5200 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 1 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 1,6 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Consum propriu de aer max.: 2,6 l/min (în funcție de presiunea secundară)