Descripción:
Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», con manómetro incluido, BG 2, G 1/2, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0,1 - 1 bar. Reguladores de presión de membrana de precisión acoplables con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones a través de una entrada de aire.
Característica:
- A: 63,0 mm
- An: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1/2
- membrana: NBR
- Caudal: 5200 l/min
- material de sellado: NBR
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Rango de regulación máx.: 1 bar
- Rango de regulación mín.: 0,1 bar
- Consumo de aire propio: Sí
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 1,6 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)